※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625353
品番
SB1A02S
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)
2.5
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
11.0
材質
超硬
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
軸長(mm)
27.0