スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625448
品番
SB52B09S
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.3
タイプ
ロー付
刃長(mm)
6.0
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
38.0
角度(°)
10