スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625475
品番
SB52D13
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
6.3
形状
逆テーパー型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
31.7
角度(°)
10