スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625484
品番
SB52A01S
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
4.0
形状
逆テーパー型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
34.0
角度(°)
10