スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625502
品番
SB8B04S
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
球型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.3
タイプ
ロー付
刃長(mm)
5.0
材質
超硬
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
29000
軸長(mm)
39.0