超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73625588 品番 SB8D05
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
軸径(Φmm)3 形状球型(ダブルカット) 刃径(Φmm)4.0 タイプオール超硬 刃長(mm)3.4 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])41000 軸長(mm)34.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする