スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625597
品番
SB8D06
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
球型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
5.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
4.7
材質
超硬
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
軸長(mm)
33.3