※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625642
品番
SB2D04S
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
先丸円筒型(シングルカット)
質量(g)
7
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
軸長(mm)
25.3