スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625667
品番
SB2A02
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
先丸円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
3
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
14
材質
超硬
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
24