スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625694
品番
SB2D04
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
先丸円筒型(ダブルカット)
質量(g)
7
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
軸長(mm)
25.3