スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625728
品番
SB51D10S
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
9.5
形状
楕円型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
28.5