スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625737
品番
SB51D10
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
9.5
形状
楕円型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
28.5