スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:100mm)))オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625825
品番
SB6A01100
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
5.5
形状
卵型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
94.5