※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625834
品番
SB6A0175
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
卵型(ダブルカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
5.5
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
69.5