スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型))(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625852
品番
SB6B05
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
3.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
9.5
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
37.5