超硬バー (シャンク径3mm) (卵型))オール超硬(Sカット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73625868 品番SB6A01S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
刃径(Φmm)3.0 軸径(Φmm)3 材質超硬 刃長(mm)5.5 形状卵型(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする