※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Sカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625913
品番
SB7C03S
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
刃長(mm)
27.0
材質
超硬
質量(g)
28
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
47.0
角度(°)
14