※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Sカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73625922 品番 SB7C04S
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
軸径(Φmm)6 形状テーパー型(シングルカット) 刃径(Φmm)12.7 タイプロー付 刃長(mm)28.0 材質超硬 質量(g)46 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18500 軸長(mm)48.0 角度(°)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする