※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73625992 品番 SB7C06
参考基準価格(税別)¥22,230 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)19.0 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)38.0 形状テーパー型(ダブルカット) 質量(g)114 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 軸長(mm)47.0 角度(°)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73625974
2018-12-03
用途:
ビードのアール加工。

もちが良いので再購入しましたが、今回、4本購入したうち、2本試しましたが、1本は先端から尻まで最高の切れ味でしたが、もう1本は最初から先端部8mmがスベって、全く切れも引っかかりもしませんでした。
当たり外れもココまで来ると残念です。
10本に2本位なら許せますが、4本で1本出てしまうと不安になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする