スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626053
品番
SB4C05S
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
形状
ポイント型(シングルカット)
質量(g)
53
タイプ
ロー付
軸長(mm)
44