スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626114
品番
SB4C06
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
形状
ポイント型(ダブルカット)
質量(g)
68
タイプ
ロー付
軸長(mm)
44