スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (ポイント型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73626123
品番
SB4C01S
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
ポイント型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16
材質
超硬
質量(g)
19
軸長(mm)
34