スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626193
品番
SB5C06
参考基準価格(税別)
¥12,910
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
16.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
25.0
材質
超硬
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
48.0