スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626218
品番
SB5C02S
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
19.0
材質
超硬
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
31.0