スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626236
品番
SB5C01
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
円錐型(ダブルカット)
質量(g)
19
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
37.3