超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型)オール超硬(Wカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73626254 品番 SB5C03
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
刃径(Φmm)6.0 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)25.0 形状円錐型(ダブルカット) 質量(g)16 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする