※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型60°)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626263
品番
SB50C02S
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
8
形状
円錐型(シングルカット)
質量(g)
19
タイプ
ロー付
軸長(mm)
47