※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型60°)(Sカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73626297 品番 SB50C05S
参考基準価格(税別)¥10,640 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
刃径(Φmm)19 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)17.5 形状円錐型(シングルカット) 質量(g)55 タイプロー付 軸長(mm)47.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする