※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型60°)(Wカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626306
品番
SB50C02
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
刃長(mm)
8
材質
超硬
質量(g)
19
軸長(mm)
47