スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型60°)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73626358
品番
SB50C01
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
4
形状
円錐型(ダブルカット)
質量(g)
21
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
46