※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626376
品番
SB49C03S
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(シングルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
6.3
材質
超硬
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
軸長(mm)
47.7
角度(°)
90