※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626428
品番
SB49C04
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
16.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
8.0
材質
超硬
質量(g)
37
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
49.0
角度(°)
90