※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73626464
品番
SB1C01ES
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
円筒エンド刃型(シングルカット)
質量(g)
11
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
47.3