※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626516
品番
SB1C09ES
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25.0
形状
円筒エンド刃型(シングルカット)
質量(g)
85
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
44.0