※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626577
品番
SB1C08E
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25.0
形状
円筒エンド刃型(ダブルカット)
質量(g)
53
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
軸長(mm)
44.0