スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626622
品番
SB1C04ES
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒エンド刃型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
29
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
34.0