※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626708
品番
SB1C08S
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
25.0
材質
超硬
質量(g)
53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
軸長(mm)
44.0