※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73626744
品番
SB1C05
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
8.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
19.0
材質
超硬
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
軸長(mm)
44.0