※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626866
品番
SB52C03S
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
23
軸長(mm)
44.3
角度(°)
28