※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626884
品番
SB52C05S
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
逆テーパー型(シングルカット)
刃径(Φmm)
16.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
16.0
材質
超硬
質量(g)
50
軸長(mm)
44.0
角度(°)
30