※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Wカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73626893 品番 SB52C02
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
軸径(Φmm)6 形状逆テーパー型(ダブルカット) 刃径(Φmm)9.5 タイプロー付 刃長(mm)9.5 材質超硬 質量(g)19 軸長(mm)43.5 角度(°)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする