スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73626954
品番
SB52C01
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
逆テーパー型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
8.0
材質
超硬
質量(g)
19
軸長(mm)
42.0
角度(°)
10