※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Sカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73626988 品番 SB8C04S
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
軸径(Φmm)6 形状球型(シングルカット) 刃径(Φmm)8.0 タイプロー付 刃長(mm)6.4 材質超硬 質量(g)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 軸長(mm)43.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする