※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73626997
品番
SB8C05S
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
球型(シングルカット)
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
刃長(mm)
8.0
材質
超硬
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
軸長(mm)
44.0