※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627006
品番
SB8C06S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
球型(シングルカット)
刃径(Φmm)
11.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
9.5
材質
超硬
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
44.5