※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627058
品番
SB8C05
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
8.0
形状
球型(ダブルカット)
質量(g)
16
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
44.0