スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627155
品番
SB2C06S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
先端円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
刃長(mm)
19.0
材質
超硬
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
44.0