スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627173
品番
SB2C08S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
先端円筒型(シングルカット)
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
刃長(mm)
25.0
材質
超硬
質量(g)
48
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
軸長(mm)
44.0