スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627225
品番
SB2C07
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
先端円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
11.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
25.0
材質
超硬
質量(g)
41
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
44.0