スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73627243
品番
SB2C09
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
形状
先端円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
16.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
25.0
材質
超硬
質量(g)
73
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
44.0